Instrument de mesure du couple DA 5-3, Plage de mesures 5 Nm, Lisibilité 0,001 Nm, Fréquence de mesure interne 1000 Hz

Réf.: DA 5-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article DA 5-3
EAN / GTIN 4045761193413
Réf. fabricant DA 5-3

Description

Description:

  • Optimisé pour le contrôle du couple des bouteilles, verres, emballages à bouchon vissé d’un diamètre maximal de 160 mm, par exemple dans l‘industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, et dans la fabrication de cosmétiques tels que les rouges à lèvres, etc
  • Peut être utilisé dans les deux sens de rotation
  • Système Quick-Pin: les quatre supports de bouteille (dispositif de maintien) sont tout simplement introduits au lieu d’être vissés, ce qui permet de faire des économies de temps. Cela permet une reconfiguration plus rapide pour d’autres tailles de bouteilles
  • Interface de données USB et RS-232 inlcuses
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Mémoire des données interne pour jusqu’à 500 données de mesure. Le contenu de la mémoire peut être transmis à l’ordinateur avec un logiciel en option
  • Livraison: quatre supports de bouteilles, avec gaine en caoutchouc, mallette robuste
  • Écran graphique LCD avec rétroéclairage
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Boîtier métallique robuste pour une utilisation permanente dans des conditions environnementales difficiles
  • Pieds en caoutchouc avec fonction antidérapante
  • Fonction AUTO-OFF
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique

Caractéristique(s):

  • Poids net env. 3,0 kg
  • Exactitude de mesure: ± 0,5% du [Max]
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu'à 18 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h
  • Unités éligibles: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Dimensions totales L×P×H 250×160×60 mm
  • Protection de surcharge: 120% du [Max]
  • Plage de mesure utilisable: 5 – 100 % du [Max]
  • Fréquence de mesure interne: 1000 Hz

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires