Instrumento de medición del par de torsión DA 5-3, Rango de medición 5 Nm, Legibilidad 0,001 Nm, Frecuencia de medición interior 1000 Hz

Número de artículo: DA 5-3
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo DA 5-3
EAN / GTIN 4045761193413
Número del fabricante DA 5-3
Número L L40250 2348
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Optimizado para la prueba del par de torsión para botellas, frascos de vidrio o envases con un diámetro de al menos 15 mm y un diámetro máximo de 160 mm, p. ej., en el sector alimentario y en el farmacéutico, así como en la fabricación de cosméticos como barras de labios, etc
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Carcasa metálica robusta para uso permanente en condiciones ambientales adversas
  • Sistema “Quick-Pin”: Los cuatro soportes de botellas se colocan (en lugar de atornillarse) aquí (soporte), lo que ahorra tiempo. Eso permite una configuración más rápida para otros tamaños de botella
  • Pies de goma con función antideslizante
  • con cubierta de goma, maletín de transporte muy resistente
  • Volumen de entrega: cuatro soportes para botellas
  • Interfaz de datos USB y RS-232 incluidas
  • Puede emplearse en ambas direcciones de giro
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): valor límite superior e inferior programable. Una senal optica y acustica facilita el proceso de medicion
  • Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
  • Función AUTO-OFF
  • Memoria interna que almacena hasta de 500 datos de medición. El contenido de la memoria puede ser transferido al ordenador mediante un software opcional

Característica:

  • Peso neto aprox. 3,0 kg
  • Uso con acumulador interno, duración de servicio sin retroiluminación aprox. 18 h, tiempo de carga aprox. 14 h
  • Unidades seleccionables: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Protección por sobrecarga: 120% del [Max]
  • Precisión de la medición: ± 0,5% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 250×160×60 mm
  • Rango de medición útil: 5 – 100 % del [Max]
  • Frecuencia de medición interna: 1000 Hz

Descargas y documentos

Productos adecuados