Coupe feuillard de sécurité à démultiplication D123S-SB

Réf.: D123S-SB
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article D123S-SB
EAN / GTIN 4010220031018
Réf. fabricant D123S-SB
Article hors catalogue L80050 29

Description

Description:

  • Utilisation d'une seule main avec peu d'effort grâce au double effet de levier
  • La fixation métallique ne se soulève pas dangereusement grâce au mécanisme de maintien de sécurité dans le snip
  • La mâchoire inférieure plate se glisse facilement sous les bandes tendues
  • Peut même être utilisée avec des bandes en acier trempé (560 N/mm²) avec des largeurs de bande jusqu'à 32 mm, des épaisseurs de bande jusqu'à 1 mm
  • Tranchant trempé par induction pour une longue durée de vie
  • Poignée ERGO pour un confort accru - réduction de la fatigue de la main !

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 10 1/4″
  • Longueur totale: 260 mm
  • Matériau / surface :
    • Tête de ciseaux en acier forgé, bruni
    • Manches ciseaux en plastique bicomposant avec pièce en tôle
    • Fixations en acier galvanisé ou bruni
  • Longueur de coupe : 1 1/2″
  • Longueur de coupe : 38 mm

Avantage(s):

Tête de ciseaux trempée
  • La tête de ciseaux trempée pour moulage de précision coupe des bandes d'acier jusqu'à 32 x 1 mm. L'arête de coupe est durcie par induction pour une longue durée de vie.
Dispositif de retenue
  • Le support en matériau polymère empêche la courroie d'accélérer pendant le processus de coupe. Pour votre sécurité.
Rapport à double levier
  • Leur effort est sensiblement réduit par le double rapport de levier. Dans le même temps, les performances de coupe sont considérablement augmentées.
poignée ergonomique
  • L'insert en tissu doux et le revêtement en plastique garantissent que le poignée de forme ergonomique s'adapte parfaitement à la main et est particulièrement pratique.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Gros œuvre
  • Construction en métal
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Construction sèche
  • Menuiserie et construction en bois
  • Ferblanterie
  • Couper des bandes en acier d'une main

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame
    • Si le ciseaux/cisaille a trop de jeu, régler la vis. (Le ciseaux/cisaille doit être facile à ouvrir et à fermer.)