• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Bezpečnostní nůžky na pásky s pákovým převodem D123S-SB

Artiklové číslo: D123S-SB
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
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D123S-SB
EAN / GTIN 4010220031018
Číslo výrobce D123S-SB
L-číslo L80050 29
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Obsluha jednou rukou s malou námahou díky dvojitému pákovému převodu
  • Přidržení zabraňuje vyjíždění pásu během řezání
  • Snadné vkládání plochého spodního dílu pod skříňový pás
  • Použití i s kalenými ocelovými pásy (560 N/mm²) s šířkou pásu do 32 mm, tloušťka pásu do 1 mm
  • Indukčně kalené ostří pro dlouhou životnost
  • Rukojeť ERGO pro neunavující obsluhu.

Charakteristika:

  • Celková délka: 10 1/4″
  • Celková délka: 260 mm
  • Materiál / povrch:
    • Nůžková hlava z kované oceli, leštěná
    • Nůžkové rukojeti z 2složkového plastu s plechovou částí
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo leštěné
  • Délka řezu: 1 1/2″
  • Délka řezu: 38 mm

Výhoda:

Temperovaná nůžková hlava
  • Temperovaná nůžková hlava s investičním odléváním řeže ocelové pásy až do velikosti 32 x 1 mm. Řezná hrana je indukčně kalená po dlouhou životnost.
Přidržovací zařízení
  • Držák z polymerového materiálu zabraňuje zrychlování pásu během procesu řezání. Pro vaši bezpečnost.
Dvojitý poměr páky
  • Jejich úsilí je znatelně sníženo o dvojitý pákový poměr. Zároveň se výrazně zvyšuje řezný výkon.
Ergonomická rukojeť
  • Měkká textilní vložka a plastový povlak zajišťují, že ergonomicky tvarovaná rukojeť dokonale padne do ruky a je obzvláště přilnavá.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • Kovovýroba
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Suché stavby
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Klempířské práce
  • Jednou rukou uříznete i silné ocelové pásy

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)