Balance de comptage CXB 30K10NM, Portée 30000 g, Lecture 10 g

Réf.: CXB 30K10NM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CXB 30K10NM
EAN / GTIN 4045761162655
Réf. fabricant CXB 30K10NM
Article hors catalogue L40250 1445

Description

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 300×225 mm
  • Dimensions boîtier L×P×H, 300×330×110 mm
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
  • Poids net 4,0 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires