• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escala de conteo CXB 30K10NM, Margen de pesaje 30000 g, Lectura 10 g

Número de artículo: CXB 30K10NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CXB 30K10NM
EAN / GTIN 4045761162655
Número del fabricante CXB 30K10NM
Número L L40250 1445

Descripción

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 300×225 mm
  • Dimensiones carcasa A×P×A, 300×330×110 mm
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 200 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Peso neto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios