Système de comptage CCA 30K-5M, Weighing range 15 kg; 30 kg / 0,6 kg, Readout 0,005 kg; 0,01 kg / 0,00001 kg

Réf.: CCA 30K-5M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CCA 30K-5M
EAN / GTIN 4045761235137
Réf. fabricant CCA 30K-5M
Article hors catalogue L40250 2549

Description

Description:

  • Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCA, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles
  • Impression de la date et de l’heure
  • Comptage précis: L‘optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces
  • Capteur Single-Point aluminium (1×3000 e), protége contre la poussière et les projections d‘eau IP65
  • Programme d'ajustage interne de façon temporisée toutes les 2 h. Garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
  • Totalisation des pièces de comptage
  • Appareil d‘analyse ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc
  • Les balances sont connectées entre elles par un câble RS-232 Y, qui permet de raccorder un terminal supplémentaire, tel qu’une lampe de signalisation, un lecteur de codes barres ou une imprimante
  • 100 emplacements de mémoire d‘article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Grâce à l'approbation d'homologation [M], convient également aux applications à obligation d'étalonnage
  • Balance de quantité KERN IFS: Le comptage de quantité est réalisé sur la plate-forme (= pont bascule) avec une grande précision. Même les plus petites pièces de comptage peuvent ainsi être comptées par grands volumes
  • Simplicité d‘utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
  • Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive
  • Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, poids total
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée L×P×H 134×128×80 mm
  • Balance de référence KERN EWJ: Cette balance de précision, aussi utilisable individuellement, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision grâce au raccordement d'un pont bascule très puissant

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau, inox antichoc, 400×300×120 mm
  • Dimensions totales L×P×H 220×340×180 mm (paravent de protection inclus)
  • Balance de référence KERN EWJ 600-2M
  • Balance de quantité KERN IFS 30K-3M
  • Câble de connexion env. 1,5 m
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, ⌀ 120 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires