SLS SACOCHE AVEC 2 LONGES RECTRACTABLES

Réf.: BAG-RECT2SLS
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article BAG-RECT2SLS
EAN / GTIN 3662424052453
Réf. fabricant BAG-RECT2SLS
Article hors catalogue L60130 9296

Description

Description:

  • Sac avec 2 laisses rétractables (laisse extensible au maximum jusqu'à: 105 cm).
  • Les laisses rétractables relient les outils à votre ceinture. Les outils ne sont pas reliés à vos poignets: vos mains sont libres pour travailler.
  • Les laisses rétractables se rangent automatiquement dans leur logement. En revanche, une longe classique reste accrochée à la taille et peut s'emmêler.
  • L'utilisation d'un mousqueton MOUSQ6X60SLS est recommandée pour relier un outil FACOM SLS à l'anneau de la longe rétractable.
  • Le tissu résiste aux solvants les plus courants.
  • Compatible avec les ceintures FACOM SLS CT70-100 (70 à 100 cm) et CT100-140 (100 à 140 cm).
  • Hauteur de la boucle: pour courroies de 55 mm maximum.
  • Épaisseur de la boucle: pour courroies de 3 mm maximum.
  • Livré sans mousqueton MOUSQ6X60SLS et sans outil.
  • Charge nominale admissible: 0,7 kg.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 285
  • L[mm]: 105
  • [kg]: 0,200