Zak met intrekbare lijnen

Artikelnummer: BAG-RECT2SLS
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BAG-RECT2SLS
EAN/GTIN 3662424052453
Nummer fabrikant BAG-RECT2SLS
L-nummer L60130 9296

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tas met 2 intrekbare riemen (riem kan worden verlengd tot maximaal: 105 cm).
  • De intrekbare riemen verbinden het gereedschap met uw riem. De gereedschappen zijn niet aan uw polsen verbonden: uw handen zijn vrij om te werken.
  • De intrekbare riemen worden automatisch opgeborgen in hun houders. Een conventionele riem daarentegen raakt verstrikt in de taille en kan in de knoop raken.
  • Het gebruik van een MOUSQ6X60SLS karabijnhaak wordt aanbevolen om een FACOM SLS gereedschap aan de ring van de intrekbare riem te bevestigen.
  • Stof bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen.
  • Compatibel met FACOM SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) en CT100-140 (100 tot 140 cm) riemen.
  • Hoogte van de lus: voor riemen van max. 55 mm.
  • Dikte van de lus: voor riemen van max. 3 mm.
  • Geleverd zonder MOUSQ6X60SLS karabijnhaak en zonder gereedschap.
  • Toelaatbare nominale belasting: 0,7 kg.

Kenmerk:

  • H[mm]: 285
  • L[mm]: 105
  • [kg]: 0,200