Balance d’analyse AXE 100-4, plage de pesée 120 g, précision de lecture 0,0001 g

Réf.: AXE 100-4
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article AXE 100-4
EAN / GTIN 4045761478923
Réf. fabricant AXE 100-4
Article hors catalogue L40250 103125
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 3 s environ
  • Système d’ajustement automatique interne, garantit une grande précision et permet une utilisation indépendante du lieu
  • Commande simple et confortable à 5 touches
  • Grand paravent en verre, de série, espace de pesée L×P×H 175×150×205 mm
  • Principaux domaines d’application: Industrie de la bijouterie, laboratoires de contrôle qualité, écoles et universités

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 16 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, acier inoxydable, ∅ 80 mm
  • Plage de température ambiante admissible 15 °C/25 °C
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
Connectez-vous