TOURNEVIS PROT2 T TORX PLUS 25X100

Réf.: ATXRP25X100
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATXRP25X100
EAN / GTIN 3662424098185
Réf. fabricant ATXRP25X100
Article hors catalogue L60130 9819

Description

Description:

  • Répond aux spécifications Tamper Resistant Torx Torx Plus®.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: souple pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Griffe ergonomiquement optimisé: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 4,4
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IPR25
  • [G]: 113