TOURNEVIS PROT2 PH 4X200 ECROU

Réf.: ATWPH4X200
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATWPH4X200
EAN / GTIN 3662424097409
Réf. fabricant ATWPH4X200
Article hors catalogue L60130 9617

Description

Description:

  • Lame hexagonale: endurance et performances optimales.
  • Lame en acier au silicium-carbone: robuste et très résistante à la flexion.
  • Manchette ergonomique bi-matière, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Exécution: lame chromée mate, pointe trempée noire.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10,0x200
  • D2[mm]: 14,0
  • L[mm]: 325
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPS[NR]: PH4
  • [G]: 280