Schroevendraaier PROTWIST, zeskant, sleutel hulp, kruiskop PH 4X200mm

Artikelnummer: ATWPH4X200
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWPH4X200
EAN/GTIN 3662424097409
Nummer fabrikant ATWPH4X200
L-nummer L60130 9617

Omschrijving

Omschrijving:

  • Socket lemmet: uithoudingsvermogen en optimale prestaties.
  • Silicium-koolstofstaal lemmet: robuust en zeer goed bestand tegen buigen.
  • Ergonomisch bi-materiaal handvat, bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën.
  • Ontwerp: mat verchroomd lemmet, punt zwart gehard.

Kenmerk:

  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10,0x200
  • D2[mm]: 14,0
  • L[mm]: 325
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPS[NR]: PH4
  • [G]: 280