TOURNEVIS PROT2 FORGE 6.5X150 ECROU

Réf.: ATWH6.5X150
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATWH6.5X150
EAN / GTIN 3662424097225
Réf. fabricant ATWH6.5X150
Article hors catalogue L60130 9445

Description

Description:

  • Lame hexagonale avec écrou pour un desserrage difficile avec une clé.
  • Lame extra longue jusqu'à 250 mm pour un accès difficile aux vis éloignées.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau de la poignée: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné avec une machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x150
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 135