Schroevendraaier PROTWIST, zeskant / moersleutel hulp, sleuf, 6.5X150mm

Artikelnummer: ATWH6.5X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWH6.5X150
EAN/GTIN 3662424097225
Nummer fabrikant ATWH6.5X150
L-nummer L60130 9445

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutelmoerblad voor moeilijk losdraaien met een steeksleutel.
  • Extra lang blad tot 250 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x150
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 135