TOURNEVIS PROT2 ELEC 8X200 1000V

Réf.: AT8X200VE
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Teinte, Rouge Rouge feu
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur gris; Rouge
Exécution forme droite
Pour contrôle de tension oui
Tension d’essai minimale 1 000
Tension d’essai maximale 1 000
Longueur lame 200 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 125 mm
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe trempée
Diamètre de lame 8 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN EN 60900
Longueur totale L 325 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)

Identification et classification

Référence article AT8X200VE
EAN / GTIN 3662424095597
Réf. fabricant AT8X200VE
Article hors catalogue L60130 10957
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • À la fin du processus de fabrication, pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement pendant 10 secondes à 10 000 V selon la norme VDE.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.
  • Lame fraisée: -> 5,5 mm inclus.
  • Lame filetée: 6,5 -> 12 mm.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 8,0
  • D[mm]: 40
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 180