{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Color, rojo | Rojo vivo | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | gris; rojo | |
| Modelo | forma recta | |
| Para comprobación de tensión | sí | |
| Mínima tensión de prueba | 1.000 | |
| Máxima tensión de prueba | 1.000 | |
| Longitud de varilla | 200 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Longitud de mango | 125 mm | |
| Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) | Punta endurecida | |
| Diámetro de la cuchilla | 8 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Longitud total | 325 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) |
| Número de artículo | AT8X200VE | |
| EAN / GTIN | 3662424095597 | |
| Número del fabricante | AT8X200VE | |
| Número L | L60130 10957 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |