• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V 8 mm

Artikel-Nr.: AT8X200VE

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Geprüft bis 1 000 V
Farbton, rot Feuerrot
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe grau; rot
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung ja
Prüfspannung min. 1 000
Prüfspannung max. 1 000
Länge Klinge 200 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 125 mm
Besonderheit, für Schlitz (SL) gehärtete Spitze
Durchmesser Klinge 8 mm
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN EN 60900
Länge gesamt 325 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Schlitz (SL)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AT8X200VE
EAN / GTIN 3662424095597
Herstellernummer AT8X200VE
L-Nummer L60130 10957
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
  • Gefräste Klinge: -> einschl. 5,5 mm.
  • Gewindeklinge: 6,5 -> 12 mm.

Merkmal:

  • A[MM]: 8,0
  • D[MM]: 40
  • E[MM]: 1,2
  • L[MM]: 325
  • L1[MM]: 200
  • L2[MM]: 125
  • L3[MM]: 18
  • [G]: 180