• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Anti-Impact, Anti-Coupure et Etanche Grey/Black L R

Réf.: AP55G8RL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 9

Identification et classification

Référence article AP55G8RL
EAN / GTIN 5036108361342
Réf. fabricant AP55G8RL
Article hors catalogue L01840 10
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La conception innovante en TPR combinée à une doublure anti-coupure niveau D en fait un gant d'impact doté d'une dextérité, d'un confort et d'une protection exceptionnels. Les parties en TPR sont collées directement sur le gant au lieu d''être cousues de façon traditionnelle, ce qui permet au gant de bouger librement avec la main. L'enduction complète en nitrile offre un grip excellent et une barrière exceptionnelle contre les liquides. Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire. Fonctionne avec la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Entièrement étanche
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Doublure respirante sans couture
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; TPR; Fibre d'acier; Nylon; ElastiqueFibre de verre;