Guante Impermeable, HR Cut Impact Grey/Black L R

Número de artículo: AP55G8RL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo AP55G8RL
EAN / GTIN 5036108361342
Número del fabricante AP55G8RL
Número L L01840 10
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El innovador diseño de TPR combinado con el soporte resistente a cortes, nivel D, lo convierte en un guante contra impactos con dexteridad, confort y protección excepcionales. Las almohadillas de TPR están directamente unidas al guante, en vez del tradicional cosido a máquina, lo que permite que el guante se mueva libremente con la mano. El recubrimiento total de nitrilo ofrece un agarre seguro y una excepcional barrera contra líquidos. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Funciona con la mayoría de dispositivos con pantallas táctiles.

Característica:

  • Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Totalmente impermeable
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; TPR; Fibra de acero; Nylon; ElásticoFibra de vidrio;