TVIS POSE-VIS FENTE 7X130

Réf.: AFU.1
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
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article AFU.1
EAN / GTIN 3148510056623
Réf. fabricant AFU.1
Article hors catalogue L60130 2886

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: La rotation de l'anneau bloque la lame dans la fente de la vis
  • Manche en acier finement moleté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7,0
  • E [mm]: 0,8
  • L [mm]: 130
  • [g]: 18