ESD 13 PU Palm Essential Multipack (12 pièces) Gris XS

Réf.: AB199GRRXS
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, gris Gris clair
Série ESD 13 PU Palm Essential
Pièce décrite, Gris clair Bündchen
Référence fabricant ESD 13 PU Palm Essential
Emballage Carton
Zone de protection ESD (EPA) oui
Contenu Paires 12 paire
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Couleur gris; vert
Composition du tissu Carbone; polyester
Densité du tissu 13 g/m2
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les ESD
Taille de gants 5
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 420
Substrat carbone; Polyester
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; respirant; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article AB199GRRXS
EAN / GTIN 5036108495603
Réf. fabricant AB199GRRXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La partie supérieure en polyester et fibre de carbone de 13 g dissipe l’électricité statique.
  • La paume en PU résistante offre une excellente dextérité.
  • Pour une utilisation dans le montage électronique, les tests et les travaux de précision
  • Ce gant est une version optimisée de notre produit phare A199, avec un emballage réduit et un logo monochrome, ce qui en fait une alternative plus économique.
  • Disponible en paquets de 12 pour une rentabilité maximale

Caractéristique(s):

  • Convient à une utilisation dans des environnements ESD
  • Antistatique
  • Paume trempée pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Revêtement PU lisse pour une meilleure résistance à l’abrasion
  • Doublure de calibre 13 conçue pour offrir une durabilité et un ajustement précis
  • Doublure respirante sans coutures
  • Certifié CE
  • Nouveau style