• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Paroi latérale en plusieurs parties, Prof. utile 1350 mm, Pour hauteur de rayonnage: 2000mm

Réf.: 993260 2000
Fixer le prix 2 Unité (177,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,61 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de rayonnage (mm) Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 875 mm
Largeur 1 321 mm
Profondeur 2 mm
Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
Pour profondeur de rayonnage 1 370 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages lourds
Type de produit Paroi latérale

Identification et classification

Référence article 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023
Réf. fabricant 993260 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paroi latérale en tôle d’acier composée de tôles à superposer. Livraison avec fixations.

Utilisation:

Pour recouvrement latéral d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux travées).
Pour recouvrir une travée complète à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales (4 éléments).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Ancrer le rayonnage au sol.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes.