• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Plateaux extensibles pour rayonnages, Prof. utile 950 mm, Longueur d'extension tablette: 70%

Réf.: 993111 70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 13,86 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur d'extension tablette (%) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 1 000
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 1 000 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 300 mm
Largeur 1 320 mm
Profondeur 900 mm
Hauteur utile 35 mm
Largeur utile 1 240 mm
Profondeur utile 800 mm
Hauteur de montage des plateaux extensibles 300 mm
Longueur d'extension tablette 70 %
Pour largeur utile de travée 1 320 mm
Charge admissible des plateaux extensibles 1 000 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages lourds
Type de produit Plateau coulissant

Identification et classification

Référence article 993111 70
EAN / GTIN 4062406097707
Réf. fabricant 993111 70
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plateau extensible avec rebord sur 3 côtés (hauteur 35 mm) et poignée coulissante pratique. Montage possible au pas de 50 mm. Il est également possible de monter le plateau extensible derrière des portes battantes. Blocage individuel − en insérant le plateau extensible dans le rail de roulement. Verrouillage latéral supplémentaire grâce aux boulons dans les rails de roulement. Ce verrouillage s’enclenche lorsque le plateau est inséré. Pour déverrouiller, tirer une poignée sous la poignée coulissante (utilisation à une main). Lorsque le plateau est complètement sorti, il se reverrouille dans le rail de roulement (double verrouillage). Possibilité de chargement par grue à l’état sorti, étant donné que le plateau extensible est verrouillé. Charge admissible de 1000 kg pour une charge uniformément répartie. Les plateaux extensibles sont fournis avec des étiquettes indiquant la capacité de charge.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Possibilité de poser une plaque en hêtre multiplis 993170 dans le plateau extensible.