Etagères en panneaux de particules 1000 mm

Réf.: 991045 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,98 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Epaisseur plan de travail: 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 25 mm
Largeur 2 140 mm
Profondeur 1 000 mm
Epaisseur 28 mm
Matériau étagère Panneau de particules
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de fixation des tablettes Perforations
Montage par le client oui
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991045 1000
EAN / GTIN 4004514225733
Réf. fabricant 19523

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.