{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5005; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Profilé de cadre; Tablettes | |
| Revêtement | galvanisation; revêtement par poudre | |
| Teinte, bleu | Bleu signal | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Pièce décrite | Säulenrahmen; Traversenpaare | |
| Nombre de tablettes | 2; 2 | |
| Largeur tablette | 900 mm | |
| Profondeur tablette | 325 mm | |
| Pour nombre de classeurs | 20; 20 | |
| Nombre de cadres profilés | 2 | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Type de produit | rayonnages à dossiers | |
| Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
| Charge par casier max. | 120 kg | |
| Charge par travée max. | 900 kg | |
| Livraison | complet en pièces détachées | |
| Type de montage | système d’assemblage | |
| Montage de rayonnages | rayonnage de base | |
| Dim. nom. largeur | 1 000 mm | |
| Dim. nom. profondeur | 325 mm | |
| Dim. nom. hauteur | 800 mm | |
| Dim. ext., H | 800 mm |
| Référence article | 990400 800 | |
| EAN / GTIN | 4045197517760 | |
| Réf. fabricant | 990400 800 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |