Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tool24 PickOne – Système maître DE, Nombre total de compartiments: 640

Réf.: 979201 640

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre total de compartiments Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Série Tool24 PickOne
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Fronten
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles sélection libre
Avec panneau perforé au pas de oui
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Montage comme armoire à casiers oui
Nombre total de casiers 640 pc.
Equipement électrique oui
Avec écran oui
Diagonale d’écran 22 pouce
Ecran tactile oui
Type de produit système de distribution d’outils
Poids 275 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 1 080 mm
Profondeur totale Tg 875 mm
Hauteur totale Hg 2 000 mm

Identification et classification

Référence article 979201 640
EAN / GTIN 4062406134099
Réf. fabricant 979201 640
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d’accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu’à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d’un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d’autre.
Le système maître peut être étendu à volonté avec d’autres systèmes d’extension et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24.
Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.
Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.
Le système maître Tool24 PickOne est un système de distribution d’outils ultramoderne, spécialement conçu pour une utilisation industrielle. Il combine les fonctions d’un magasin d’outils avec la sécurité et l’efficacité d’une armoire à outils automatisée.

Grâce au système innovant à tambour, le prélèvement individuel en toute sécurité de chaque article est garanti. Des temps d’accès courts, un casier à ouverture automatique et un signal visuel au niveau du casier de prélèvement rendent l’utilisation particulièrement rapide et conviviale. Avec une charge admissible du caisson d’armoire de plus de 1000 kg, le système est extrêmement robuste et fiable.

Le tambour du magasin d’outils GT24S peut être configuré individuellement avec jusqu’à quatre tailles de casiers différentes. Il est ainsi possible de stocker de manière sûre et peu encombrante des articles peu volumineux, tels que des plaquettes ou d’autres outils. Chaque casier peut supporter jusqu’à 2 kg, ce qui permet de disposer d’un nombre maximal d’emplacements de stockage – idéal pour une gestion structurée des consommables.

Le système maître peut être complété à volonté par des modules d’extension (réf. 979221) et est parfaitement compatible avec toutes les variantes matérielles Tool24. En tant que composant des solutions Hoffmann Group Connected, l’armoire à outils Tool24 PickOne favorise la mise en réseau numérique dans la production et assure des gains de productivité durables.
Nombre maximum de paliers, idéal pour distribuer des articles de petit volume comme des plaquette réversibles.

Livraison:

Ecran tactile 22 pouces; scanner codes-barres; PC avec suite logicielle Basic.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Les poids indiqués sont sans PC et écran.