Pochettes de commande Jeu de 5 pièces, Couleur: BLUE

Réf.: 974602 BLUE
Fixer le prix 5 Unité (6,24 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 330 mm
Largeur 224 mm
Couleur Bleu
Type de produit Pochette de commande

Identification et classification

Référence article 974602 BLUE
EAN / GTIN 2050002016651
Réf. fabricant 8350374
Fabricant/personne responsable WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Description

Exécution:

Modèle robuste en plastique renforcé de carton. Avec poche transparente à fermeture adhésif et poche pour les clés à l'arrière. Avec 2 trous et cordon monté. Les trous conviennent également pour la fixation d'un anneau porte-clés. Idéales pour une utilisation sur tableau planning.