Traverse avec logements d’outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G, Pour queues d'outils: VDI20

Réf.: 971570 VDI20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,72 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 54 mm
Profondeur 135 mm
Nombre de logements d'outils 29
Entre axe (A) 55 mm
Pour queues d'outils VDI 20
Type de produit Système de porte-outils CNC

Identification et classification

Référence article 971570 VDI20
EAN / GTIN 4062406165352
Réf. fabricant 971570 VDI20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Montage sur rails de logement 971525.
Largeur d'armoire / de compartiment 40G (les armoires de largeur 80G possèdent 2 compartiments de 40G chacun).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés