{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 54 mm | |
| Profondeur | 135 mm | |
| Nombre de logements d'outils | 8 | |
| Entre axe (A) | 104 mm | |
| Pour queues d'outils | HSK 80 | |
| Type de produit | Système de porte-outils CNC |
| Référence article | 971570 HSK80 | |
| EAN / GTIN | 4062406165451 | |
| Réf. fabricant | 971570 HSK80 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |