Mallette à outils pour le photovoltaïque pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact)

Réf.: 97 91 04 V02
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 97 91 04 V02
EAN / GTIN 4003773089001
Réf. fabricant 97 91 04 V02
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • comprenant des outils pour le photovoltaïque
  • avec pince à sertir universelle 97 43 200 A pour matrices de sertissage interchangeables
  • la pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • avec coupe-câbles 95 16 165 pour câbles Cu jusqu'à Ø 15 mm
  • avec outil de montage (clé pour vis à six pans creux) pour changer les matrices de sertissage
  • plateau en mousse avec empreintes pour ranger les outils, pour les matrices de sertissage et les positionneurs
  • coffret en plastique robuste
  • dimensions, extérieur (L x H x P: 345 x 80 x 280 mm
  • Avec une pince à dénuder de précision 12 12 12 avec couteaux de forme pour les grandes capacités de dénudage 4,0 / 6,0 / 10,0 mm²

Livraison:

  • 1 x 97 49 66 2 KNIPEX
  • 1 x 12 12 12 KNIPEX Pince à dénuder de précision avec couteaux de forme (4,0 – 10,0 mm²)
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX Coupe-câbles (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 97 43 200 KNIPEX Pince à sertir universelle pour matrices de sertissage interchangeables
  • 1 x 97 49 71 KNIPEX Matrice de sertissage pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact) (4,0 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 49 71 1 KNIPEX Positionneur pour 97 49 71 (connecteurs solaires MC4)
  • 1 x 97 91 01 LE KNIPEX Mallette à outils pour le photovoltaïque vide
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
Connectez-vous