Assortiment de sertissages pour embouts de câble

Réf.: 97 90 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 90 26
EAN / GTIN 4003773079521
Réf. fabricant 97 90 26
Article hors catalogue L70010 1828

Description

Description:

  • en coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste)
  • fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main
  • ouverture en état connecté: accès facile et rapide au contenu sans avoir à déconnecter les mallettes
  • deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs
  • avec un assortiment de raccords de câble courants
  • avec pince à sertir 97 32 240

Livraison:

  • 1 x 97 32 240 KNIPEX Pince à sertir (0,5 – 6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Prolongateurs isolés bleu (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Prolongateurs isolés rouge (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosses rondes Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosses rondes Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosses rondes Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosses rondes Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosse mâle Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosses femelles Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosses clips femelles 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosses clips femelles 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosses clips femelles 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX Cosses rondes Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)