Paire de mors d’étau magnétiques polyuréthane, prisme, Largeur des mors: 100mm

Réf.: 967729 100
Fixer le prix 2 Unité (18,35 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 100 mm
Pour largeur d’étau 100 mm
Surface de serrage avec prisme
Type de fixation propriété magnétique
Sommaire 1 paire
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Matériau mousse PVC
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 967729 100
EAN / GTIN 4045197974679
Réf. fabricant 967729 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage en polyuréthane, surfaces de serrage prismatiques.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.