Jeu d'extracteurs de vis, pièce.

Réf.: 96710505
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96710505
EAN / GTIN 4018754286744
Réf. fabricant 96710505
Article hors catalogue L60010 6285

Description

Description:

  • Outil de dépose pour retirer les vis endommagées ou les boulons filetés
  • Pour les vis :
3/16-1/4″M5-M6
  • 5/16-3/8″M8-M10
  • 7/16-1/2″M10-M12
  • 1/2-9/16″M12-M16
  • 5/8-3/4″M16-M20
    • avec entraînement hexagonal
    • Avec poinçon et double tranchant
    • Convient aux filetages à droite et à gauche
    • en trousse tissu
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 5
    • Contenu: 1 pièce de chaque No. 901 Gr. 1-5
    • Longueur mm (L): 110 mm
    • Poids: 248 g