Juego de extractores de tornillos 5 piezas

Número de artículo: 96710505
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Identificación y clasificación

Número de artículo 96710505
EAN / GTIN 4018754286744
Número del fabricante 96710505
Número L L60010 6285
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de extractores de tornillos de 5 piezas para extraer o desatornillar fácilmente tornillos rotos, oxidados o dañados.
  • Puede utilizarse para diversos tornillos, pernos y pasadores metálicos.
  • Con accionamiento hexagonal adecuado para carracas y llaves.
  • La punta del punzón central evita que el extractor resbale durante la perforación.
  • En una práctica bolsa textil con cierre por adherencia.
Características:
  • Herramienta de desenroscado para retirar tornillos o pernos roscados dañados
  • con accionamiento hexagonal
  • con punzón central y doble filo
  • Apto para roscas derechas e izquierdas
  • en robusta bolsa textil de poliéster con cierre por adherencia
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo bordado de Stahlwille

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 5
  • Contenido: 1 pieza de cada nº 901 tallas 1-5
  • Longitud mm (L): 110 mm
  • Peso: 248 g

Volumen de suministro:

Contenido 5-partes:
  • 5 Extractor de tornillos N.º 901: 3/16-1/4″ M5-M6; 5/16-3/8″ M8-M10; 7/16-1/2″ M10-M12; 1/2-9/16″ M12-M16; 5/8-3/4″ M16-M20