{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,44 m | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 3 | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 216 mm | |
| Assemblage marche-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 2,1 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Plate-forme disponible | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Accessibilité | des deux côtés | |
| Sécurité d’écartement | 2 sangles en polyester très résistantes | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 5,8 kg | |
| Longueur échelle | 0,68 m | |
| Couleur | bleu; noir; argent | |
| Type de produit | echelles pliantes |
| Référence article | 966051 2X3 | |
| EAN / GTIN | 4003866424634 | |
| Réf. fabricant | 40353 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |