Escalera de tijera con peldaños de ascenso por los dos lados, Cantidad de peldaños: 2X3

Número de artículo: 966051 2X3
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,44 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 3
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 216 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 2,1 m
Plegable
Plataforma disponible no
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión 2 correas de poliéster de alta resistencia
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 5,8 kg
Longitud de la escalera 0,68 m
Color azul; negro; plateado
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 966051 2X3
EAN / GTIN 4003866424634
Número del fabricante 40353
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Escalera de tijera de doble acceso con peldaños de perfiles de aluminio extruido con unión remachada entre peldaños y largueros y robustas bisagras de acero. Peldaños con superficies estriadas de 80 mm de profundidad. Perfil escalonado cerrado y tubo guía integrado. Distancia entre peldaños vertical 216 mm. Seguridad contra el deslizamiento gracias a correas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida. Soporte firme gracias a las patas de plástico antideslizantes.

Norma:

DIN EN 131 professional.