Jeu de tournevis coudés hexagonaux 9 pces

Réf.: 96432600
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
Référence article 96432600
EAN / GTIN 4018754332861
Réf. fabricant 96432600
Article hors catalogue L60010 7455

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
  • Avec tête sphérique sur l'extrémité longue de l'arbre
  • Pour un travail rapide et sûr, même dans les endroits difficiles d'accès
  • Les vis fixées sont maintenues en place de manière fiable
  • Chrome vanadium, nickelé
  • Contenu n° 10767/9: 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
  • sur support en plastique

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 9
  • Plage: 1,5 - 10
  • Contenu: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Poids: 401 g