Kogelkop Binnenzeskant sleutel L-sleutelset 9st

Artikelnummer: 96432600
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
Artikelnummer 96432600
EAN/GTIN 4018754332861
Nummer fabrikant 96432600
L-nummer L60010 7455

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor binnenzeskant bouten
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Voor snel en veilig werken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
  • De bevestigde schroeven worden stevig op hun plaats gehouden
  • Chroom vanadium, vernikkeld
  • Inhoud nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • in kunststof houder

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 9
  • Bereik: 1,5 - 10
  • Inhoud: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Gewicht: 401 g