Jeu de clés mixtes 13/17 6 - 22 17pces.

Réf.: 96400804
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96400804
EAN / GTIN 4018754080601
Réf. fabricant 96400804
Article hors catalogue L60010 1253

Description

Description:

  • Clés avec clés métriques, mêmes tailles dans une poche de rouleau
  • DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A.
  • Côté bouche droit, côté anneau coudé à 15°
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.
  • Sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
  • Les insertions réseau permettent de visualiser l'outil inséré
  • Protection sécurisée de l'outil avec un encombrement minimal
  • Logo STAHLWILLE brodé
6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20; 21 ; 22 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 17
  • Plage: 6 - 22
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • No.: 13/17
  • Poids: 1480 g