Set van combinatiesleutels 13/17 6 - 22 17st

Artikelnummer: 96400804
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96400804
EAN/GTIN 4018754080601
Nummer fabrikant 96400804
L-nummer L60010 1253

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutels met metrische sleutels met dezelfde sleutelafmetingen in een rolhouder
  • DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A.
  • Mondzijde recht, ringzijde onder een hoek van 15°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
  • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd STAHLWILLE-logo
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 17
  • Bereik: 6 - 22
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Mond positie: 15 °
  • Nr.: 13/17
  • Gewicht: 1480 g