Jeu de boîtes de rangement PP, vertes, Type: LB400E

Réf.: 963363 LB400E
Fixer le prix 30 Unité (6,67 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type LB400E
Hauteur 81 mm
Largeur 91 mm
Profondeur 400 mm
Couleur vertes
Contenu par carton 30
Type de produit Boîtes de rangement

Identification et classification

Référence article 963363 LB400E
EAN / GTIN 4009292805498
Réf. fabricant VPE 19501461
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Adapté(s) pour:

Rayonnages universels 990000990015 de 400 et 500 mm de profondeur ainsi que rayonnages emboîtables avec tablettes 990201990216, rayonnages à tablettes 990500990506, 990540990546, rayonnages grande portée 990700990715 et 990740990755.

Remarque(s):

Vente uniquement par cartons complets.