Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bac-tablette galvanisé, Pour largeur nom. rallonge verticale: 150mm

Réf.: 958620 150

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur nom. rallonge verticale (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: galvanisé
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Matière galvanisé
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 35 mm
Largeur 627 mm
Profondeur 154 mm
Type de produit Bac-tablette

Identification et classification

Référence article 958620 150
Réf. fabricant 958620 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée, repliée vers le haut sur tous les côtés. Avec fixations pour vissage dans les tiroirs verticaux. Peuvent également accueillir les bacs pour petites pièces code art. 960650.

Adapté(s) pour:

Pour armoires verticales 958610 réf. 4 / 958615 réf. 4.