Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire verticale 1000 mm de haut, Nombre de rallonges: 2

Réf.: 958610 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rallonges Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 958610 2
EAN / GTIN 4045197292605
Réf. fabricant 958610 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson et tiroir en tôle de qualité de 1,75 mm et 1,25 mm d’épaisseur, respectivement. Les tiroirssont en porte-à-faux et équipés d’une sécurité individuelle (un seul tiroir peut être ouverte à la fois). Le châssis des tiroirs est perforé latéralement au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, bacs-tablettes et panneaux perforés. Les armoires verticales sont prévues pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrées pour éviter tout basculement. Elles disposent d’une fermeture centrale avec serrure à cylindre dans la poignée coulissante.

Accessoire(s):

Les tiroirs verticaux peuvent être équipés des bacs-tablettes 958620, des panneaux perforés 958625 et des porte-outils 970110 / 970130.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour une largeur d’extension verticale de 315 mm, il est possible de monter 2 supports l’un à côté de l’autre.