Kit de montage ultérieur de roulettes, Pour profondeur de caisson en G: 20

Réf.: 958480 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de caisson en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur d'appui 160 mm
Profondeur 500 mm
⌀ roulette fixe 125 mm
⌀ roulette directrice 125 mm
Charge admissible max. 200 kg
Type de produit Roulettes

Identification et classification

Référence article 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474
Réf. fabricant 958480 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d’acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene®. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. Poussée à partir de la paroi latérale.
Pour montage ultérieur d'armoires et d'armoires à outils GridLine.

Adapté(s) pour:

Armoires 940001940123; 940801940863.

Livraison:

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

Attention:

En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.
Attention au poids de l'armoire / armoire à outils lors de la détermination de la charge admissible.

Remarque(s):

Roulettes pour armoires GridLine jusqu’à une hauteur de bâti de 1250 mm. Charge admissible max. totale: 200 kg. Uniquement pour armoires GridLine sans tiroirs.

Warning:

Utilisation normale
  • Roulettes pour montage sur une armoire ou une armoire à outils GridLine présentant une largeur maximale de 1250 mm (50 G) suivant le tableau des combinaisons.
  • Poignée sans bloc de montage pour montage sur une armoire ou une armoire à outils GridLine.
  • Poignée avec bloc de montage pour montage sur un plan de travail d’établi (mobile).
  • En cas de montage sur une armoire à outils, remplacer les tiroirs par des tiroirs GridLine avec déverrouillage individuel à une seule main.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne convient pas au montage sur une armoire de 1500 mm ou 2000 mm de large (60 G et 80 G).