Kit de montage ultérieur de roulettes, Pour profondeur de caisson en G: 28

Réf.: 958480 28
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de caisson en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible max. 600 kg
Profondeur 700 mm
Diamètre de roue, roulette fixe 125 mm
Diamètre de roue, roulette directrice 125 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 0
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Pour profondeur de plan 700 mm
Hauteur d’appui 160 mm
Type de construction construction en tube d’acier
Type de produit roulettes

Identification et classification

Référence article 958480 28
EAN / GTIN 4062406133498
Réf. fabricant 958480 28
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d’acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene®. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. Poussée à partir de la paroi latérale.
Pour montage ultérieur d'armoires et d'armoires à outils GridLine.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 931005931535, armoires grande capacité 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

Livraison:

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

Attention:

En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.
Attention au poids de l'armoire / armoire à outils lors de la détermination de la charge admissible.

Remarque(s):

Roulettes pour armoires à outils GridLine jusqu’à une hauteur de bâti de 950 mm. Charge admissible maximale totale des armoires à outils: 600 kg. Montage indispensable de tiroirs avec système de déverrouillage individuel à une seule main.
Roulettes pour armoires à outils GridLine jusqu’à une hauteur de bâti de 950 mm. Charge admissible maximale totale des armoires à outils: 600 kg. Montage indispensable de tiroirs avec système de déverrouillage individuel à une seule main.

Warning:

Utilisation normale
  • Roulettes pour montage sur une armoire ou une armoire à outils GridLine présentant une largeur maximale de 1250 mm (50 G) suivant le tableau des combinaisons.
  • Poignée sans bloc de montage pour montage sur une armoire ou une armoire à outils GridLine.
  • Poignée avec bloc de montage pour montage sur un plan de travail d’établi (mobile).
  • En cas de montage sur une armoire à outils, remplacer les tiroirs par des tiroirs GridLine avec déverrouillage individuel à une seule main.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne convient pas au montage sur une armoire de 1500 mm ou 2000 mm de large (60 G et 80 G).