Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Office Station complet, porte battante avec clapet pour imprimante, 3 tiroirs, 2×30×28G, Type: DE

Réf.: 948800 DE
DE

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite Caissons; corps
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Revêtement revêtement par poudre
Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Pays-Bas; Pologne; Portugal; République tchèque
Longueur de câble 7 m
Tension nominale 250 V
Intensité nominale 16 A
Teinte, gris Gris clair
Teinte, noir Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Schubladen; Türen
Matériau Plastique; tôles d’acier
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris; noir
Avec porte oui
Nombre total de portes 3 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte a droite et à gauche
Façades des portes fermeture
Avec volet roulant oui
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 3 pc.
Ventilation d’armoire oui
Nombre de ventilateurs 1 pc.
Ventilation technique intégrée oui
Type de serrure serrure à cylindre
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Equipement électrique oui
Avec bloc multiprise oui
Nombre de blocs multiprises 2 pc.
Type de prise F
Nombre de prises type 8 pc.
Nombre d’interrupteurs marche/arrêt 2 pc.
Avec son propre interrupteur marche-arrêt oui
Epaisseur plateau 29 mm
Matériau plaque Mélamine
Avec rebord oui
Exécution rebord 1 côté
Type de produit combinaison d’armoires/poste de travail
Position de montage fixation au sol
Poids 342 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation bureau; atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 1 500 mm
Profondeur totale Tg 700 mm
Hauteur totale Hg 2 200 mm
Eclairage intégré oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui

Identification et classification

Référence article 948800 DE
EAN / GTIN 4062406135515
Réf. fabricant 948800 DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Centre d'information, de contrôle et de documentation à proximité de la production.
Armoire supérieure avec volet roulant en plastique verrouillable et équipement suivant:
  • Eclairage intégré avec technologie LED.
  • Interrupteur marche/arrêt pour l’éclairage.
  • 5 prises de type F.
  • 2 tablettes, réglables en hauteur au pas de 25 mm. 1400 mm, profondeur utile: 300 mm.
  • Plan de travail extractible (mélaminé) avec rebord à l’arrière et verrouillage en position finale. Epaisseur 29 mm. Sortie 150 mm.
  • Goulotte et passage de câbles intégrés.
  • Câble de raccordement de 7 m de long.
  • Ventilateur avec filtre.

Bâti avec compartiment ordinateur et porte battante verrouillable avec volet d'imprimante. Armoire à porte battante avec plateau coulissant, largeur utile: 580 mm, profondeur utile: 480 mm. Armoire à porte battante intégrant une réglette de raccordement à 3 prises 250 V / 16 A avec interrupteur marche/arrêt.
Bâti d'armoire à outils avec tiroirs complètement extractibles (charge admissible de 75 kg).

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Volets roulants en plastique non configurables en couleur.