Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire lourde avec portes battantes en tôle pleine, Largeur mm / Modèle: 1024

Réf.: 958000 1024

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 958000 1024
Réf. fabricant 958000 1024
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parois latérales renforcées par des colonnes intégrées. Logement de tablettes possible au pas de 20 mm.
Portes pourvues d'arêtes de sécurité, renforcées intérieurement. Les portes coulissent silencieusement sur des galets montés sur roulements à billes. Tous les modèles sont munies de portes et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
Tablettes en tôle d'acier galvanisée, modèle renforcé pour charge admissible de 200 kg.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes en tôle pleine.

Coloris:

Caissons standard gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison sans tiroirs ni tablettes.