• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire lourde avec portes battantes en tôle pleine, Largeur mm / Modèle: 717

Réf.: 958000 717

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 958000 717
Réf. fabricant 958000 717
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Izvedba:

Stranske stene so ojačane z vgrajenimi profili. Možnost namestitve polic v rastru 20 mm.
Vrata so ojačana z varno zarobljenimi robovi na notranji strani vrat. Drsna vrata skoraj neslišno drsijo na valjčkih s krogličnimi ležaji. Vsi modeli z vrati se zaklepajo z ročajem in cilindrično ključavnico.
Police iz pocinkane jeklene pločevine, ojačana izvedba za obremenljivost do 200 kg.
Omara s krilnimi vrati je opremljena s pločevinastimi krilnimi vrati.

Lakiranje:

Ohišje standardno svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Dobava brez predalov ali polic.