Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň pro vysoké zatížení s křídlovými celoplechovými dveřmi, Šířka mm / model: 1024

Artiklové číslo: 958000 1024

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958000 1024
Číslo výrobce 958000 1024
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Boční stěny zesílené integrovanými sloupky. Možnost uchycení polic v rastru 20 mm.
Všechna dvířka s bezpečnostními hranami, na vnitřní straně zesílená. Posuvná dvířka mají nehlučný chod na kolečkách uložených na kuličkových ložiskách. Všechny modely s dvířky zamykatelné pomocí posuvné rukojeti s cylindrickým zámkem.
Police z pozinkovaného ocelového plechu, zesílené provedení pro nosnost 200 kg.
Skříň s křídlovými dveřmi je opatřena křídlovými dveřmi z plného plechu.

Lakování:

Standardně korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodávka bez zásuvek nebo polic.